Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERFLUID350 RUBBER FLUID 350 GOMMA BICOMP 350 GR - RUBBERFLUID350

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERFLUID350 RUBBER FLUID 350 GOMMA BICOMP 350 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654484

Artikelnummer

RYTRUBBERFLUID350

Herstellernummer

RUBBERFLUID350

Hersteller

RYT

Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Confezione monodose da 350 gr . Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri