Startseite

RAYTECH SRL - RYTREADYCASTY6 READY CAST Y6 GIUNTO GEL RESINA DERIVATO - READYCASTY6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862603

Artikelnummer

RYTREADYCASTY6

Herstellernummer

READYCASTY6

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...20 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...20 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto pronto all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni di derivazione a Y di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 180x100. Include il separatore 4x e una morsettiera 5x6 mm2.