RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-19.0 RAY ROLL 19.0 GUAINA TERM NERA 5 MT - RAYROLL-19.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853654637
Artikelnummer
RYTRAYROLL-19.0
Herstellernummer
RAYROLL-19.0
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
120...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


