Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYGEL1000-R RAY GEL 1000-R ISOLANTE ROSSO 1 L - RAYGEL1000-R

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYGEL1000-R RAY GEL 1000-R ISOLANTE ROSSO 1 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 1000 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654163

Artikelnummer

RYTRAYGEL1000-R

Herstellernummer

RAYGEL1000-R

Hersteller

RYT

Inhalt:

1000 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 1 Kg (2 bottiglie da 0,5 Kg). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .