Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCKUNO RAYBLOCK UNO (CF 20 PZ) CONNETTORI IN/OU - RAYBLOCKUNO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCKUNO RAYBLOCK UNO (CF 20 PZ) CONNETTORI IN/OU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - grau

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Nennspannung - 600 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8050040862757

Artikelnummer

RYTRAYBLOCKUNO

Herstellernummer

RAYBLOCKUNO

Hersteller

RYT

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

grau

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Transparent:

nein

Morsetti/Connettori a leva in-out, modulari, componibili, ultrarapidi e autoestinguenti. Per sezioni da 0.5 a 4 mm2. Tensione: 600 V. Portata: 32 A. Temperatura di funzionamento del materiale isolante: fino a 105° C. Dimensione: 39 x 8 x 15 mm (LxPxH). Forniti in confezioni da 20 pezzi.