RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOY3 RAPIDINO IP68 Y3 GIUNTO NERO DER (CF 1 P - RAPIDINOY3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...4 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8050040861675
Artikelnummer
RYTRAPIDINOY3
Herstellernummer
RAPIDINOY3
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...4 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...13 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...13 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


