RAYTECH SRL - RYTR42562 MCA-ALL.75 NASTRO ALL. ADESIVO FISS. CAV - R42562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Werkstoff - Aluminium
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.06 mm
Länge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8050040861033
Artikelnummer
RYTR42562
Herstellernummer
R42562
Hersteller
RYT
Breite:
75 mm
Werkstoff:
Aluminium
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.06 mm
Länge:
50 m
Transparent:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro autoadesivo in alluminio per superfici piane e a largo raggio di curvatura. Larghezza 75 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,06 mm. Colore alluminio


