RAYTECH SRL - RYTPASCAL6MP PASCAL 6 MP GELBOX (CF 25 PZ)
.jpg?8475847C86706390C0A6C7A8B3A3505C836E82AFC29E&ts=1758302401741)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853659304
Artikelnummer
RYTPASCAL6MP
Herstellernummer
PASCAL6MP
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige