Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPY16 MAGIC POWER JOINT SP Y16 KIT GIUNTO CON - MPOWERJSPY16

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPY16 MAGIC POWER JOINT SP Y16 KIT GIUNTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658109

Artikelnummer

RYTMPOWERJSPY16

Herstellernummer

MPOWERJSPY16

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...16 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

16...25 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...17.5 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:5x4-16 D: 5x1,5-4