Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL16 MAGIC POWER JOINT SP L16 KIT GIUNTO CON - MPOWERJSPL16

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL16 MAGIC POWER JOINT SP L16 KIT GIUNTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658079

Artikelnummer

RYTMPOWERJSPL16

Herstellernummer

MPOWERJSPL16

Hersteller

RYT

Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 215x55. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-16