Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y95 MAGIC POWER JOINT Y95 KIT GIUNTO + POWER - MPOWERJOINT-Y95

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y95 MAGIC POWER JOINT Y95 KIT GIUNTO + POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659120

Artikelnummer

RYTMPOWERJOINT-Y95

Herstellernummer

MPOWERJOINT-Y95

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...95 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

10...50 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

23...43 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

18...33 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50