RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y25S MAGIC POWER JOINT Y25-S KIT GIUNTO CON G - MPOWERJOINT-Y25S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079790864
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-Y25S
Herstellernummer
MPOWERJOINT-Y25S
Hersteller
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi schermati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-16 D:4x6-10