RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-T64 MAGIC POWER JOINT T64 KIT GIUNTO CON GEL - MPOWERJOINT-T64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077834782
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-T64
Herstellernummer
MPOWERJOINT-T64
Hersteller
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni diritte di cavi telefonici. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi.