RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-L25 MAGIC POWER JOINT L25 KIT GIUNTO + POWER - MPOWERJOINT-L25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853655580
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-L25
Herstellernummer
MPOWERJOINT-L25
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


