Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL120-ARM MAGICPOWERJOINT L120 ARM KIT GIUNTO CON - MPJOINTL120-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL120-ARM MAGICPOWERJOINT L120 ARM KIT GIUNTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078923829

Artikelnummer

RYTMPJOINTL120-ARM

Herstellernummer

MPJOINTL120-ARM

Hersteller

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-95