Startseite

RAYTECH SRL - RYTMAMMUTGELCOVER6 MAMMUT GEL COVER 6 PER MORSETTI (CF. 6 P - MAMMUTGELCOVER6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMAMMUTGELCOVER6 MAMMUT GEL COVER 6 PER MORSETTI (CF. 6 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8032853656068

Artikelnummer

RYTMAMMUTGELCOVER6

Herstellernummer

MAMMUTGELCOVER6

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

4...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 63x41x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 3x6