Startseite

RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-250 MAGIC POWER GEL 250-MONOBOTTIGLIA DA 250 - MAGICPOWER-250

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-250 MAGIC POWER GEL 250-MONOBOTTIGLIA DA 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 250 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655566

Artikelnummer

RYTMAGICPOWER-250

Herstellernummer

MAGICPOWER-250

Hersteller

RYT

Inhalt:

250 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 250 ml .