Startseite

RAYTECH SRL - RYTMAGICGEL-2000 MAGIC GEL 2000 - 2 MONOBOTTIGLIE DA 1 L - MAGICGEL-2000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMAGICGEL-2000 MAGIC GEL 2000 - 2 MONOBOTTIGLIE DA 1 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 2000 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652589

Artikelnummer

RYTMAGICGEL-2000

Herstellernummer

MAGICGEL-2000

Hersteller

RYT

Inhalt:

2000 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 2 L. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.