RAYTECH SRL - RYTMAGIC-GEL MAGIC GEL 1000 - 2 BOTTIGLIE DA 500 ML - MAGIC-GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 1000 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Riempitivi per Magic Box
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853651650
Artikelnummer
RYTMAGIC-GEL
Herstellernummer
MAGIC-GEL
Hersteller
RYT
Inhalt:
1000 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 1 L. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.


