Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-3 GHVE 30/240-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR - GHVE30/240-3

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-3 GHVE 30/240-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070639292

Artikelnummer

RYTGHVE30/240-3

Herstellernummer

GHVE30/240-3

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 36 kV. Conduttore 50-240 mm2. L max.: 1800 mm - Ø max.: 120 mm