Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-1-H5 GHVE 30/240-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E - GHVE30/240-1-H5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-1-H5 GHVE 30/240-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072295694

Artikelnummer

RYTGHVE30/240-1-H5

Herstellernummer

GHVE30/240-1-H5

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 36 kV Conduttori da 35 a 240 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 90 mm