Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-ARM GHVE 20/630-1-ARM GIUNZ UNIP TERM ISOL.E - GHVE20/630-1-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-ARM GHVE 20/630-1-ARM GIUNZ UNIP TERM ISOL.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077732385

Artikelnummer

RYTGHVE20/630-1-ARM

Herstellernummer

GHVE20/630-1-ARM

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1RFR(X), (A)RE4H1EFE(X), Umax 24 kV Conduttori da 240 a 630 mm2- L max.: 1700 mm - Ø max.: 100 mm