Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-ARM GHVE 15/630-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES - GHVE15/630-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-ARM GHVE 15/630-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024028560

Artikelnummer

RYTGHVE15/630-ARM

Herstellernummer

GHVE15/630-ARM

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 400-630 mm2. L max.: 1600 mm - Ø max.: 130 mm