Startseite

RAYTECH SRL - RYTGELBOX0 GELBOX 0 PER MORSETTI (CF 20 PZ) - GELBOX0

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGELBOX0 GELBOX 0 PER MORSETTI (CF 20 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8050040862078

Artikelnummer

RYTGELBOX0

Herstellernummer

GELBOX0

Hersteller

RYT

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 41x28x19. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 2x2,5 - compatti a leva: 3x4-6