Startseite

RAYTECH SRL - RYTFRED FRED GIUNTO IN GEL IN GEL + MORS (CF 1 P - FRED

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTFRED FRED GIUNTO IN GEL IN GEL + MORS (CF 1 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860531

Artikelnummer

RYTFRED

Herstellernummer

FRED

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13