Startseite

RAYTECH SRL - RYTFOXBOX3-ARM FOX BOX 3 ARM CASSETTA IP68 GEL - FOXBOX3-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTFOXBOX3-ARM FOX BOX 3 ARM CASSETTA IP68 GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862054

Artikelnummer

RYTFOXBOX3-ARM

Herstellernummer

FOXBOX3-ARM

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

6...18 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6...18 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Cassetta di giunzione a T con camera perimetrale preriempita con gel, completa di dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Per cavo armato Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x135x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): Diametro min.-max. cavi (mm): 8-18