RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP7300 EASY RAMP 7/300 TAPPETINO SCALDANT POT C - EASYRAMP7300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 5 m²
Heizleiterbelastung - 25 W/m
Packung
1 ST
EAN
8032853652787
Artikelnummer
RYTEASYRAMP7300
Herstellernummer
EASYRAMP7300
Hersteller
RYT
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
5 m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Anschlussleistung:
1140...1140 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
600 mm
Geeignet für Feuchträume:
nein
Stärke:
7.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
3
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


