RAYTECH SRL - RYTEASYMIRROR36/50 EASY MIRROR 36/50 FOGLIO SCALDANTE AUTOA - EASYMIRROR36/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Breite - 360 mm
Leistung - 50 W
Höhe - 500 mm
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8032853654866
Artikelnummer
RYTEASYMIRROR36/50
Herstellernummer
EASYMIRROR36/50
Hersteller
RYT
Ausführung:
rechteckig
Breite:
360 mm
Leistung:
50 W
Höhe:
500 mm
Anschlussspannung:
230 V
Selbstklebend:
ja
Foglio scaldante autoadesivo 36x50 cm 50 W. mai più specchi appannati uscendo dalla doccia o dalla vasca! easy mirror, il foglio scaldante autoadesivo da applicare sul retro dello specchio, e da collegare alla rete elettrica, elimina il problema! alimentato a 230v, è a doppio isolamento secondo le regole di sicurezza. in circa 3-5 minuti porta la superficie dello specchio a 30°c, eliminando il velo di umidità. i fogli easy mirror sono confezionati con un foglio in laminato d’alluminio su poliestere, con un doppio isolamento realizzato con 4 ulteriori fogli in poliestere vulcanizzati, assolutamente sigillati contro l’acqua. ideale per bagni, saune, cucine, abitazioni private, hotels, impianti sportivi.


