RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3 EASY FLOOR 3 TAPPETO SCALDANTE INTERNO - EASYFLOOR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 225 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 1.5 m²
Heizleiterbelastung - 12.5 W/m
Packung
1 ST
EAN
8032853654835
Artikelnummer
RYTEASYFLOOR3
Herstellernummer
EASYFLOOR3
Hersteller
RYT
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
225 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.5 m²
Heizleiterbelastung:
12.5 W/m
Anschlussleistung:
225...225 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
3000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


