Startseite

RAYTECH SRL - RYTDINOY DINO Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1 - DINOY

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTDINOY DINO Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861941

Artikelnummer

RYTDINOY

Herstellernummer

DINOY

Hersteller

RYT

Giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 4x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16