RAYTECH SRL - RYTBRAVO3-6 BRAVO 3-6 MICRO MORSETTERIA TRIP. (CF 1 - BRAVO3-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - ja
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853659823
Artikelnummer
RYTBRAVO3-6
Herstellernummer
BRAVO3-6
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


