Startseite

RAYTECH SRL - RYTBARNEY BARNEY GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ) - BARNEY

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBARNEY BARNEY GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 6...10 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 2

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860548

Artikelnummer

RYTBARNEY

Herstellernummer

BARNEY

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

6...10 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

2

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10