RAYTECH SRL - RYT9601076004 LST-TEC-19.0-0 NERO (MT 5 PER CONF.) - 9601076004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860708
Artikelnummer
RYT9601076004
Herstellernummer
9601076004
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
25.36...25.39 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


