RAYTECH SRL - RYT789994-000 GLV 3300 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 789994-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt - 185...300 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8050040861293
Artikelnummer
RYT789994-000
Herstellernummer
789994-000
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
185...300 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein


