Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0039 SPEEDY STEEL 6/20 SOND NYLON ACCIAIO D6 - 7139-0039

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0039 SPEEDY STEEL 6/20 SOND NYLON ACCIAIO D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Werkstoffgüte - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652183

Artikelnummer

RYT7139-0039

Herstellernummer

7139-0039

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

20 m

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

grün

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

450 mm

Sonda tiracavo in Nylon-Acciaio completa di moschettone, testa flessibile guidacurve, oliva di aggancio e ruota di scorrimento oliva. Ø 6 mm Lunghezza: 20 m. Colore verde