Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0033 SPEEDY HELIX 4/20 SONDA POLIESTERE D 4 M - 7139-0033

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0033 SPEEDY HELIX 4/20 SONDA POLIESTERE D 4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652121

Artikelnummer

RYT7139-0033

Herstellernummer

7139-0033

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Trommel-/Ringdurchmesser:

310 mm

Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 20 m. Colore arancio