RAYTECH SRL - RYT7139-0032 SPEEDY HELIX 4/15 SONDA POLIESTERE D 4 M - 7139-0032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8032853652114
Artikelnummer
RYT7139-0032
Herstellernummer
7139-0032
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Trommel-/Ringdurchmesser:
310 mm


