RAYTECH SRL - RYT7139-0024 SPEEDY SONDA 4/20-I-N PERLON T.INT. D 4M - 7139-0024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - sonstige
Packung
18 ST
EAN
8032853652039
Artikelnummer
RYT7139-0024
Herstellernummer
7139-0024
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm
Trageart:
ohne


