RAYTECH SRL - RYT7139-0020 SPEEDY SONDA 4/20-I PERLON T.INT. D 4M2 - 7139-0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
18 ST
EAN
8032853651995
Artikelnummer
RYT7139-0020
Herstellernummer
7139-0020
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm


