RAYTECH SRL - RYT7139-0019 SPEEDY SONDA 4/15-I PERLON T.INT. D 4M1 - 7139-0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Form - rund
Packung
20 ST
EAN
8032853651988
Artikelnummer
RYT7139-0019
Herstellernummer
7139-0019
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm


