Startseite

RAYTECH SRL - RYT630RTT30/B3-C240 630 RTT-30/B-3-C240 TERMINALE SCONNETTIB

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT630RTT30/B3-C240 630 RTT-30/B-3-C240 TERMINALE SCONNETTIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 1...1

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Spannungsreihe - 18/30 kV

  • Nennquerschnitt - 95...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862412

Artikelnummer

RYT630RTT30/B3-C240

Herstellernummer

630RTT30/B3-C240

Hersteller

RYT

Anzahl der Leiter:

1...1

Ausführung:

Kaltschrumpf

Spannungsreihe:

18/30 kV

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"36 kV - 630 A. ? isolamento cavo 22,0-34,6 mm. Conduttori 95-240 mm2