RAYTECH SRL - RYT630RTT20/D3-C300 630 RTT-20/D-3-C300 TERMINALE SCONNETTIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 120...300 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040862351
Artikelnummer
RYT630RTT20/D3-C300
Herstellernummer
630RTT20/D3-C300
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
120...300 mm²
KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"24 kV - 630 A. ? isolamento cavo 28,5-37,5 mm. Conduttori 120-300 mm2