Startseite

RAYTECH SRL - RYT630RTT20/B-3-C95 630 RTT-20/B-3-C95 TERMINALE SCONNETTIBI

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT630RTT20/B-3-C95 630 RTT-20/B-3-C95 TERMINALE SCONNETTIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 1...1

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Spannungsreihe - 12/20 kV

  • Nennquerschnitt - 16...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862337

Artikelnummer

RYT630RTT20/B-3-C95

Herstellernummer

630RTT20/B-3-C95

Hersteller

RYT

Anzahl der Leiter:

1...1

Ausführung:

Kaltschrumpf

Spannungsreihe:

12/20 kV

Nennquerschnitt:

16...95 mm²

KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"24 kV - 630 A. ? isolamento cavo 16,0-26,5 mm. Conduttori 16-95 mm2