Startseite

RAYTECH SRL - RYT554268-TEC GLV 0335 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 554268-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT554268-TEC GLV 0335 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 25...35 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861262

Artikelnummer

RYT554268-TEC

Herstellernummer

554268-TEC

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Leiternennquerschnitt:

25...35 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 550 Sezione (mm2): 25-35