RAYTECH SRL - RYT507698-002 THVI 20/A-ARM KIT 3 TERM UNIP.INTERNO AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768135022
Artikelnummer
RYT507698-002
Herstellernummer
507698-002
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 25-95 mm2 - Umax 17,5: conduttori 25-50 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 25-50 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 25-120. L: 600 mm