Startseite

RAYTECH SRL - RYT5069884015 CGP-TEC-25.4/12.7-0 GUAINA TERMORESTR NE - 5069884015

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5069884015 CGP-TEC-25.4/12.7-0 GUAINA TERMORESTR NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

8032853657263

Artikelnummer

RYT5069884015

Herstellernummer

5069884015

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

60 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

37.68...39.21 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 60 m. Colore nero.