RAYTECH SRL - RYT5067104003 CGP-TEC-76/38-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5067104003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
8032853657447
Artikelnummer
RYT5067104003
Herstellernummer
5067104003
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
153.54...159.74 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


