Startseite

RAYTECH SRL - RYT485361-004 THVI 20/C-3-ARM TERMINALE TRIP. INTERNO - 485361-004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT485361-004 THVI 20/C-3-ARM TERMINALE TRIP. INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002557500

Artikelnummer

RYT485361-004

Herstellernummer

485361-004

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2