Startseite

RAYTECH SRL - RYT482979-000 GLV 4150 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 482979-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT482979-000 GLV 4150 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 50...70 mm²

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861347

Artikelnummer

RYT482979-000

Herstellernummer

482979-000

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Leiternennquerschnitt:

50...70 mm²

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 800 Sezione (mm2): 95-150