Startseite

RAYTECH SRL - RYT320104-000 MCA 8 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 320104-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT320104-000 MCA 8 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Nennspannung - 230 V

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 M

EAN

7449073522782

Artikelnummer

RYT320104-000

Herstellernummer

320104-000

Hersteller

RYT

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

25 W/m

Nennspannung:

230 V

Farbe:

rot

Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 25 W/m